Radiateur de chauffage central Samba 22 HB 600 10B 27E HAB

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1482 W
  • type 22
  • Hauteur 600 mm
ICON

Samba 22 HB H600xLg900 1482 W (Dt 50°C)

 
 

Détails du produit


Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . 1 jeu de consoles Genius II  . Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine . Grille supérieure . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 10 bar. 22 HB . Assemblage de deux panneaux avec ailettes . Epaisseur 101 mm . Chaleur diffusée par convection et rayonnement

Samba

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Samba

Multiple de vente

1

Code Douane

73221900

Radiateur eau chaude

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1482 W

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

756 W

Longueur

900 mm

type

22

Profondeur

101 mm

Hauteur

600 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.