Radiateur de chauffage central Samba Progress 21V HB 2000 600 6B 9E

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 2079 W
  • type 21
  • Hauteur 2000 mm
ICON

Samba 21 Vertical Habillé H2000xLg600 2079 W (Dt 50°C)

 
 

Détails du produit

Radiateurs verticaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement haut/bas. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique. . Joues latérales montées d'usine . 4 orifices Ø 1/2" . 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2" . Radiateur réversible haut / bas . Pression de service maximum 6 bar . Console Génius pour radiateur vertical.

Samba

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Samba

Multiple de vente

1

Code Douane

73221900

Radiateur eau chaude

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

2079 W

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

1039 W

Longueur

600 mm

type

21

Profondeur

72 mm

Hauteur

2000 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.