Radiateur panneau Compact HP 22 600x1000

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1709 W
  • type 22
  • Hauteur 600 mm

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1000mm , puissance 1709W

 
 

Détails du produit

Compact hp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Compact hp

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

Exposant N

1.3358

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1709 W

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

864 W

Contenu en eau

6.6 l

type

22

Longueur

1000 mm

Hauteur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.