Radiateur panneau Regg. 3010 Comp. 22K 900x600

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1378 W
  • type 22
  • Hauteur 900 mm

Regg. 3010 Comp. 22K 900x600, Puissance 1378W (Blanc: RAL9016)

 
 

Détails du produit


L'emblématique radiateur panneaux acier Reggane 3010 Compact offre une pression de service de 10 bar ainsi qu'un pas de 40 mm (canal d'eau) vous apportant plus de performance thermique ! Compatible avec tous les systèmes de chauffage central, ce radiateur eau chaude disponible en 6 hauteurs et en largeur de 400 à 3000 mm.

Reggane 3010 compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Reggane 3010 compact

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

Exposant N

1.3398

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1378 W

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

695 W

Contenu en eau

6.3 l

Matériau

acier

type

22

Hauteur

900 mm

Couleur

blanc

Longueur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.