Robinet manuel EUROSAR simple réglage droit 1/2

Main media

Détails du produit

Le robinet manuel COMAP, la solution simple et fiable!
Anciennement connus sous la marque SAR, les robinets manuels EuroSAR et UniverSAR de Comap sont les robinets les plus vendus en Europe.
COMAP propose une gamme complète de robinets manuels à simple et à double réglage.
Garantis 10 ans, ces modèles sont reconnus pour leur grande fiabilité et leur performance et sont dotés d’une esthétique intemporelle.
Excellentes performances:
-Volant non montant
-Aucun risque de fuite grâce à sa double étanchéité
-Garantie 10 ans
-Fabrication française
Gain de temps et astuces:
-Maintenance facile
-Évolutif (thermostatisable) : idéal pour la rénovation. Grâce à notre outil Démobloc COMAP , la thermostatisation s'effectue en un tour de main sans démontage ni vidange de l'installation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818039

Raccord fileté de radiateur

longueur hors tout raccourcie

Non

dimensions raccordement au conduit

1/2 pouce

avec couvercle antipoussière

Oui

indépendant de la pression

Non

commande automatique du débit

Non

Matière

laiton

couleur du bouton

blanc

Traitement de surface

nickelé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.