Tête thermostatique liquide SENSO CLIP

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de réglage 7...7 °C
  • Modèle type droit
  • Couleur blanc
ICON

Tête thermostatique liquide SENSO CLIP

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton de thermostat de radiateur

adapté aux climatiseurs

Non

adapté aux chauffages

Oui

avec dispositif antivol

Non

compatible avec vanne radiateur

Oui

programmateur horaire

Non

commande via Bluetooth

Non

gestion via application

Non

commande via interface Web

Non

protection contre le vandalisme

Non

plage de réglage

7...7 °C

numéro RAL

9016

Modèle type

droit

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818031

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.