Radiateur Sèche-serviettes SEVILLA M.W. 0940 500

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 439 W

Sevilla M.W. 0940 500, Puissance: 439W (Blanc RAL9016)

 
 

Détails du produit

Sevilla

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sevilla

Multiple de vente

1

Radiateur à tubes

Contenu en eau

4.89 l

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

235 W

Matériau

acier

Hauteur

940 mm

Exposant N

1.22

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

439 W

Longueur

500 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.