Radiateur Sèche-serviettes SEVILLA M.W. 1340 500

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 611 W

Sevilla M.W. 1340 500, Puissance: 611W (Blanc RAL9016)

 
 

Détails du produit

Sevilla

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sevilla

Multiple de vente

1

Radiateur à tubes

Exposant N

1.23

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

611 W

Longueur

500 mm

Hauteur

1340 mm

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

326 W

Contenu en eau

6.98 l

Matériau

acier

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.