Couronne de durite de 40 m en DN 25 pour PAC HTI 6kW

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
  • accessoire Oui
  • pièce détachée Non
ICON

ACCESSOIRE Unité PAC extérieure intuis - Couronne de durite de 40 m en DN 25 pour PAC HTI 6kW

 
 

Détails du produit

Couronne de durite de 40 m en DN25x32.
Convient pour les pompes à chaleur HTi70 6 et 8.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

Profondeur

40000 mm

adapté à

montage à l’extérieur

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Largeur

32 mm

Hauteur

32 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.