Câble de liaison blindé 2 fils, longueur 20 m pour HTi

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

Câble de liaison blindé 2 fils, longueur 20 m pour branchement de pompes à chaleur HTi

 
 

Détails du produit

Câble de liaison blindé 2 fils (bus de commande) de longueur 20 m.
Convient pour les pompes à chaleur Auer des séries HTi70 et HRC70 5 et 7 kW.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’extérieur

Profondeur

20000 mm

Hauteur

20 mm

Largeur

20 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.