Kit 2 zones pour pompe à chaleur air /eau Alfea HP Duo

Main media

Kit 2 zones pour PAC Split chauffage seul avec kit extension régulation Utilisation : pour gestion d'une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

Largeur

320 mm

Profondeur

300 mm

Hauteur

190 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.