Kit 2eme circuit pour Pilote Premium+ par Thorix 1C

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoire Oui
  • pièce détachée Non
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

ACCESSOIRE Circuits hydrauliques additionnels intuis - Kit 2eme circuit pour Pilote Premium+ par Thorix 1C

 
 

Détails du produit

ACCESSOIRE Circuits hydrauliques additionnels intuis - Kit 2eme circuit pour Pilote Premium+ par Thorix 1C

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’intérieur

Hauteur

395 mm

Profondeur

125 mm

Largeur

100 mm

Info produit

Code Douane

84189990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.