Kit 2ème circuit à température identique pour pilote Premium+

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
  • pièce détachée Non
ICON

Kit accessoire pour ajouter un 2ème circuit hydraulique à température identique pour pilote de pompe à chaleur Premium+

 
 

Détails du produit

Kit 2ème circuit à température identique à installer sur le pilote hydro-électronique Premium+.
Convient pour le pilote Premium+.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

Profondeur

128 mm

Hauteur

386 mm

Largeur

94 mm

adapté à

montage à l’intérieur

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

pièce détachée

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.