Kit de réhausse hauteur 12 cm, réglable, pour pompes à chaleur HTi70

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

kit de réhausse réglable, d'une hauteur de 12 cm, est conçu pour s'adapter aux pompes à chaleur HTi70, offrant une solution pratique pour ajuster leur position et optimiser leur installation.

 
 

Détails du produit

Kit de réhausse pour pompes à chaleur HRC70 5 et 7 et HTi70 6, 8, 11 et 14.
Réhausse de 12 cm et 4 pieds réglables jusqu'à 2 cm supplémentaires.
Permet de surélever la pompe à chaleur et de rattraper le niveau du sol.
Convient pour PAC HRC70 5 et 7 et HTi70 6, 8, 11 et 14.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’extérieur

profondeur

100 mm

hauteur

550 mm

largeur

160 mm

Info produit

Code Douane

84189990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.