Support de fixation pour pilote Z1 de pompe à chaleur intuis

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée set de fixation
ICON

ACCESSOIRE pour fixation intuis - Support de fixation pour pilote Z1 de pompe à chaleur intuis

 
 

Détails du produit

ACCESSOIRE pour fixation intuis - Support de fixation pour pilote Z1 de pompe à chaleur intuis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

525 mm

Hauteur

384 mm

Largeur

384 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.