Thermostat d'ambiance sans fil Daikin Altherma

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoire Oui
  • pièce détachée Non

Thermostat on/off Communication : filaire ou radio Fonctions Marche et Arrêt de production de chauffage gestion de la consigne chauffage + report de la température programmation hebdomadaire activation du mode Vacances

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de climatisation

Largeur

155 mm

Profondeur

232 mm

Hauteur

77 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.