La NIBE S1156-18 en 400V est une pompe à chaleur géothermique inverter très silencieuse sans ballon d'eau chaude sanitaire (mais avec la possibilité d'associer un ballon d'eau chaude sanitaire).
Elle est adaptée au neuf et à la rénovation, pour de l'habitat individuel ou collectif.
Elle se distingue donc par un coefficient SCOP élevé (= rendement saisonnier), ce qui permet de limiter vos frais énergétiques au minimum.
Cette référence fonctionne avec une alimentation électrique triphasé.
Possibilité d'adaptation pour l'aquathermie.
ETAS système climat moyen 35/55°C : 203/158
La NIBE S1156 est une pompe à chaleur géothermique, intelligente, contrôlée par inverter et sans ballon d'eau chaude sanitaire intégré, ce qui facilite l'installation sur les sites avec un plafond bas. Un ballon d'eau chaude séparé peut-être ajouté selon les besoins en eau chaude.
La pompe à chaleur NIBE S1156 permet de réaliser d'importantes économies grâce à sa capacité d'adaptation automatique aux besoins de chauffage de la maison, en construction neuve comme en rénovation. NIBE s'érige en véritable chef de file dans le domaine de la technologie inverter, et jouit de nombreuses années d'expérience dans les pompes à chaleur géothermiques à puissance variable.
La NIBE S1156 affiche un cœfficient de performance saisonnier très élevé, de sorte à réduire les coûts de fonctionnement au minimum.
Elle sait aussi se faire oublier avec un niveau sonore extrêmement bas. Enfin, veillant à préserver la nature, elle utilise un fluide frigorigène à faible impact sur l'environnement.
La pompe à chaleur NIBE S1156 est disponible en trois modèles, selon la puissance souhaitée : 1.5-8 kW, 3-13 kW et 4-18 kW. La NIBE S1155-25 kW
complète la gamme avec une puissance de 6-25 kW.
Cette offre convient pour les bâtiments de petites et grandes tailles.
Nibe s1156
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
type de réfrigérant