Pompe à chaleur mixte eau/eau réversible GSHP 12 TR-E

Main media
ICON

Pompe à chaleur géothermique eau (glycolée)/eau. réversible. avec captage en boucle fermée sur le sol -horizontal/vertical- ou sur nappe phréatique. Puissance calorifique de 12.66kW selon NF EN14511-2. TRIPHASE

 
 

Détails du produit

. Silence : absence de module extérieur . Polyvalence : gestion multi-circuits pour répondre à toutes les configurations d'installation . Performances : départ d'eau jusqu'à 80°C avec maintien de puissance . Solution multi-énergie : combinaison possible avec un système solaire (GSHL) . Longévité : protection du préparateur ECS par une anode titane

Pompe à chaleur eau (eau glycolée)/eau, réversible, avec captage en boucle fermée sur le sol par capteurs enterrés (captage horizontal), par forage (captage vertical) ou par puisage sur nappe phréatique . Le module comprend : compresseur Scroll hermétique, 2 échangeurs à plaques, détendeurs, filtre déshydrateur, pressostats de sécurité HP/BP, limiteur électronique de courant de démarrage . Vase d'expansion 10 litres côté primaire (source) et un second côté secondaire (chauffage), 2 circulateurs, vanne d'inversion chauffage/ecs (uniquement sur GSHP 5/9/12/15) . Débitmètre côté secondaire et un détecteur de débit côté primaire, manomètre électronique, soupape de sécurité et purgeur . Kit Résistance électrique d'appoint (disponible en option) . Isolation phonique, . Tableau de commande équipé de la régulation DIEMATIC iSystem qui permet la gestion des différents paramètres de la PAC ainsi qu'une gestion multi-circuit en chaud ou froid.

Gshp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gshp

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (eau/eau)

Compatible Energeasy connect

Oui

type de réfrigérant

R410a

cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511

4.09

puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510

12.66...12.66 kW

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.8 kg

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

186 %

puissance calorifique à 10/35 ° C (W10 / W35) selon EN 14510

15.54...15.54 kW

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes

A++

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

140 %

Profondeur

785 mm

cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511

5.3

Hauteur

863 mm

Largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.