Kit hydraulique pour HSBC 200 HSBC-HKM

Main media

Kit hydraulique pour HSBC 200 HSBC-HKM

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Station de contrôle hydraulique

avec soupape de non-retour

Oui

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

convient pour servomoteur

Non

matériau tuyauterie appareil

cuivre

matériau accessoires

autre

avec vanne d'arrêt

Non

avec pieds

Non

avec vanne de régulation

Oui

diamètre externe du tube primaire

22 mm

raccordement primaire

autre

avec étrier de fixation murale

Non

avec soupape à trois voies

Non

diamètre extérieur de tuyau secondaire

22 mm

taille de fil secondaire

autre

raccord secondaire

autre

Pression de travail max.

3 bar

installation murale

Non

matériau de la surface

autre

pompe de circulation intégrée

Non

convient pour l'éthanol

Non

avec pompe à bille

Non

diamètre nominal du raccord de pompe

autre

raccordement de la pompe

autre

pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009)

Oui

diamètre primaire nominal

autre

avec compteur de chaleur

Non

avec adaptateur pour compteur de chaleur

Non

avec raccordement au bac d'expansion

Non

convient au glycol

Non

avec servomoteur

Non

avec manomètre

Non

avec soupape de sûreté

Non

avec thermomètre

Non

robinet de vidange

Non

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.