Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances 60DEGc - chauffage seul
Durabilité Gamme de puissance idéale pour le remplacement d'une chaudière Performances garanties dans le temps grâce à l'échangeur coaxial breveté
Economies Performances et économies avec un SCOP à 35°C jusqu'à 4,25 Classe énergétique chauffage jusque A++ Economies garanties dans le temps grâce à la robustesse de son échangeur coaxial breveté Technologie inverter pour adapter en continu la production de chaleur au juste besoin
Facilité d'entretien Conception hydraulique claire et facile d'accès Diagnostic facilité avec l'interface de régulation Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro
Connectivité Grand écran et menus textes avec l'interface de régulation Conception hydraulique claire et facile d'accès Documents techniques disponibles sur l'application Atlantic Services Pro
Fiabilité Confort et économies garanties dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs Le meilleur du savoir-faire d'un multispécialiste
Service client n°1 Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h 7 centres de formations en France
Intégration Design comtemporain et efficace Dimensions optimisées Offre complète d'accessoires pour toutes les installations
Alfea excellia a.i
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
poids de l'unité intérieure
profondeur de l'unité intérieure
type de pompe (pompe système)
Modèle type
largeur de l'unité intérieure
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
température max. de départ chauffage
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
type de réfrigérant
hauteur de l'unité intérieure
Compatible Energeasy connect
COP à 7/35 °C selon EN 14511