Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa Duo A.I. R32 8 kW monophasée

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.43
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 7.5 kW
  • Modèle type complet

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) - 8 kW - R32 - chauffage et eau chaude sanitaire

 
 

Détails du produit


Plus de confort Des préparateurs ECS grande capacité en option pour un confort optimal. Confort garanti hiver comme été grâce au kit rafraichissement en option. Acoustique améliorée. Offre de thermostats modulants pour un confort au plus juste.
Accompagnement / services Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées. Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne. 7 centres de formations en France. Offres de services dédiées au constructeur.
Économies d'énergie Classe énergétique jusque A+++. Économies garanties dans le temps grâce à la robustesse de son échangeur coaxial breveté. Technologie Inverter pour la production de chaleur au juste besoin. Excellents résultats dans les moteurs de calculs.
Respect de l'environnement Fluide R32 à l'impact environnemental réduit : division de l'impact par 3 par rapport au R410A. Quantité de fluide optimisée sans compromis sur la performance de la machine.
Performance Départ d'eau à 55 °C jusque -20 °C en extérieur. Efficacité énergétique jusque 177 %. Performances optimales grâce à l'échangeur coaxial breveté.
Facilité d'installation Échangeur protégé de l'humidité (azote). Paramétrage facile avec EASY START sur interface Navistem 400S. Pas de vanne filtre ni de pots à boue nécessaires grâce à l'échangeur coaxial breveté. Module hydraulique allégé.
Facilité d'entretien et de maintenance Conception hydraulique claire : facilité d'accès à tous les composants par l'avant. Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Service Pro. Garantie express : livraison des pièces détachées en 24h.

ALFEA EXTENSA DUO A.I.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ALFEA EXTENSA DUO A.I.

Code Douane

84186100

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau) version split

type de réfrigérant

R32

Compatible Energeasy connect

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.43

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

7.5 kW

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

128 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

177 %

température max. de départ chauffage

55 °C

poids de l'unité intérieure

143 kg

profondeur de l'unité intérieure

684 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Oui

Modèle type

complet

hauteur de l'unité intérieure

1863 mm

largeur de l'unité intérieure

648 mm

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

profil de soutirage

L

type de pompe (pompe système)

économe en énergie