Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa S Duo 3 kW monophasée

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type complet
  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.89
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 3.35 kW

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) - 3 kW - R32 - chauffage et eau chaude sanitaire

 
 

Détails du produit

Facilité d'installation Echangeur coaxial breveté résistant au gel et à l'encrassement : avec un volume tampon déjà intégré, il n'est pas nécessaire d'installer un ballon tampon dans la plupart des cas(1) . Le découplage n'est pas non plus nécessaire dans la plupart des cas(1) , ce qui engendre jusqu'à 1 000€ d'économisés sur le devis et 4h à l'installation Pas de nécessité d'installer de sonde extérieure grâce à Smart Adapt(2) Interfaces de régulation textuelles en couleurs et intuitives Assistant de mise en service Easy Start pour une mise en service guidée étape par étape
Facilité d'entretien &_ de maintenance 100% des composants accessibles par l'avant Echangeur coaxial 3x plus résistant qu'un échangeur à plaques? Compatible avec le service de suivi à distance Cozypro
Economies Jusqu'à 60% d'économies d'énergie en remplacement d'une chaudière fioul(3)
Une durabilité à toute épreuve Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions) Garantie 5 ans compresseur, échangeur et ballon ECS Eligible à l'Extension de garantie 10 ans !
Connectivité Pilotage du confort à distance sans bridge avec les thermostats modulants connectés Navilink 225 Connect ou 228 Radio-Connect et via l'application Cozytouch
Confort Eau chaude sanitaire en illimité avec une température stable grâce au ballon serpentin de 190 L Unité extérieure silencieuse : 35 dB(A) à 5 mètres et Mode Silence de série (jusqu'à -4 dB) Départ d'eau chaude à 55° jusqu'à -10°C en extérieur Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage(2)
L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente(4) Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients !

Alfea extensa s duo

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Alfea extensa s duo

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau) version split

hauteur de l'unité intérieure

1780 mm

largeur de l'unité intérieure

598 mm

Modèle type

complet

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

profil de soutirage

L

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Oui

température max. de départ chauffage

55 °C

poids de l'unité intérieure

143 kg

profondeur de l'unité intérieure

624 mm

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.89

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

3.35 kW

type de réfrigérant

R32

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

119 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

175 %