Unité extérieure PAC Bi-bloc T-CAP Série M-09-1ph

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant R290
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 9 kW

Unité extérieure avec module de contrôle monophasé Aquarea T-CAP Série M 9 kW au R290

 
 

Détails du produit

M T-CAP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

M T-CAP

Multiple de vente

1

Code Douane

84198998

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

compresseur modulable

Oui

transfert de données par Internet

Oui

température de l'air

-28...35 °C

type de réfrigérant

R290

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

9 kW

montage appareil

montage à l’extérieur

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes

A++

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A+++

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

137 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

197 %

SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes

3.57

SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes

4.96

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

9 kW

convient pour le refroidissement actif

Oui

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

commande externe nécessaire

Oui

nombre de phases

1

poids

161 kg

Profondeur

430 mm

Hauteur

1520 mm

Largeur

1200 mm

bruit de fonctionnement

52...52 dB(A)

température max. de départ chauffage

75 °C

commandable à distance

Oui

possibilité de mise en cascade

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

0.02

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.78 kg

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

9...9 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

9...9 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.