Unité extérieure PAC Bi-bloc T-CAP Série M-16-3ph

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant R290
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 16 kW

Unité extérieure avec module de contrôle triphasé Aquarea T-CAP Série M 16 kW au R290

 
 

Détails du produit

Réfrigérant naturel R290 avec PRG 3
Efficacité énergétique: A+++ en mode chaud à 35°C / débitmètre
intégré.
Flexibilité: raccordement hydraulique entre l'intérieur et l'extérieur /
pot à boue intégré.
Confort: maintien de la capacité jusqu'à -20 °C / fonctionnement
jusqu'à -28 °C / température de départ d'eau maximale de 75°C à
une température extérieure de -15°C / départ d'eau à 55°C, même à
une température extérieure de -25°C / faible niveau sonore.
Contrôle: interface utilisateur optimisée et fonctionnalités
améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).

M T-CAP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

M T-CAP

Multiple de vente

1

Code Douane

84198998

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

compresseur modulable

Oui

transfert de données par Internet

Oui

type de réfrigérant

R290

température de l'air

-28...35 °C

montage appareil

montage à l’extérieur

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

16 kW

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes

A++

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A+++

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

145 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

187 %

SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes

3.31

SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes

4.2

convient pour le refroidissement actif

Oui

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

commande externe nécessaire

Oui

poids

165 kg

Profondeur

430 mm

Hauteur

1520 mm

Largeur

1200 mm

bruit de fonctionnement

57...57 dB(A)

température max. de départ chauffage

75 °C

commandable à distance

Oui

possibilité de mise en cascade

Oui

nombre de phases

3

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

16 kW

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

0.02

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.77 kg

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

9...9 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

16...16 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.