Unité intérieure PAC bi-bloc AiO Série M-9-16-3ph

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité intérieure

Unité intérieure triphasée Aquarea T-CAP Série M au R290 9 à 16 kW avec appoint 9 kW

 
 

Détails du produit

Efficacité énergétique: A+ en mode ECS / ECS jusqu'à 65°C sans appoint / ballon d'ECS en acier inoxydable avec panneau d'isolation sous vide
U-Vacua™ / COP ECS jusqu'à 3,60.
Flexibilité: résistance d'appoint intégrée / vase d'expansion 10 L intégré / 30 m de dénivelé maximum entre l'intérieur et l'extérieur.
Contrôle: toutes les fonctions de contrôle / 2 ports CN-CNT / carte en option pour les fonctionsavancées.
Connectivité: adaptateur Wi-Fi inclus / intégration GTB en option

M

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

M

Multiple de vente

1

Code Douane

84198998

Pompe à chaleur (air/eau) version split

avec élément chauffant électrique

Oui

régulation de la température ambiante

Oui

profil de soutirage

L

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

123 %

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure

1642 mm

largeur de l'unité intérieure

599 mm

volume du réservoir

185 l

Modèle type

unité intérieure

puissance de l'élément chauffant électrique

3...9 kW

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C

22 dB(A)

tension de raccordement

400 V

poids de l'unité intérieure

89 kg

profondeur de l'unité intérieure

602 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.