Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M Compact 8 kW monophasée

Main media

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 5.19
  • type de réfrigérant R32
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 8 kW

Pompe à chaleur monobloc air/eau compact (60DC) 8 kW monophasée - Fluide R32 - chauffage

 
 

Détails du produit


L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente L'application Atlantic Services Pro, un portail privilégié vers la documentation technique et la livraison de pièces détachées. La Garantie Express permet d'ailleurs de vous livrer les pièces de remplacement en 24h ! Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients !
Plus facile à installer Permet de réemployer les éléments de l'installation existante pour plus de simplicité, elle fonctionne aussi en relève de chaudière Plus compacte : Unité intérieure mini qui s'adaptera à toutes les contraintes. Unité extérieure : un seul ventilateur quelle que soit la puissance Une interface de régulation plus intuitive avec texte et couleurs, pour une mise en service rapide et facile grâce à l'Easy Start
Intégration parfaite dans l'habitat Seulement 30 dB(A) à 5m (modèle 6 kW) pour un silence équivalent à celui d'un chuchotement. C'est une des plus silencieuses du marché ! Un design dans l'air du temps L'offre d'accessoires est complète et correspond à tout type d'installation, avec ou sans eau chaude sanitaire

Alfea excellia m compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Alfea excellia m compact

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5.19

type de réfrigérant

R32

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

8 kW

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

bruit de fonctionnement

56...56 dB(A)

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

144 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

205 %

poids

143 kg

Profondeur

518 mm

Hauteur

1008 mm

température max. de départ chauffage

60 °C

Largeur

1095 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.