Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Extensa M Duo 6 kW monophasée

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant R32
  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 5.15
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 5 kW
ICON

Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter (55DC) - 6 kW monophasée - chauffage et eau chaude sanitaire

 
 

Détails du produit


Plus facile à installer Le système Smart Protect fait gagner jusqu'à 1/2 journée de pose et jusqu'à 1000€ sur le devis? Plus compacte : Unité intérieure aux mêmes standards que l'électro-ménager : 60 x 60 cm d'empreinte au sol. Unité extérieure : un seul ventilateur quelle que soit la puissance Une interface de régulation intuitive avec texte et couleurs, pour une mise en service rapide et facile grâce à l'Easy Start. Et un fonctionnement sans sonde extérieure grâce à Atlantic Smart Adapt.
Une durabilité à toute épreuve Le système Smart Protect assure la protection de l'échangeur à plaques : débit minimum assuré, filtre et pot à boues livré de série Tous les éléments indispensables au fonctionnement optimal de la PAC sont déjà intégrés dans le module hydraulique optimisé Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente
Intégration parfaite dans l'habitat Seulement 30 dB(A) à 5m (modèles 5 et 6 kW) pour un silence équivalent à celui d'un chuchotement. C'est une des plus silencieuses du marché ! Un design dans l'air du temps L'offre d'accessoires est complète et correspond à tout type d'installation. Elle comprend un ballon tampon, une pompe de découplage, un filtre, une vanne de vidange, un appoint électrique intégrés. Et un ballon d'ECS de 190 L pour un confort optimal
L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente L'application Atlantic Services Pro, un portail privilégié vers la documentation technique et la livraison de pièces détachées. La Garantie Express permet d'ailleurs de vous livrer les pièces de remplacement en 24h ! Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients !

Alfea extensa m duo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Alfea extensa m duo

Multiple de vente

1

Code Douane

84186900

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

type de réfrigérant

R32

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5.15

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

5 kW

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

140 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

189 %

température max. de départ chauffage

55 °C

poids

215 kg

Largeur

1095 mm

Profondeur

518 mm

Hauteur

798 mm

bruit de fonctionnement

52...52 dB(A)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.