Groupe transfert solaire départ / retour FF 3/4' avec régulation

Main media

Groupe de transfert solaire avec coque d'isolation départ / retour femelle 3/4' solaire avec régulation + circulateur solaire ErP régulateur de débit avec débitmètre

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73071190

Station de contrôle hydraulique

taille de fil secondaire

3/4 pouce (20)

raccord secondaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Pression de travail max.

6 bar

installation murale

Oui

matériau de la surface

autre

pompe de circulation intégrée

Oui

thermomètre de zone d'affichage

0...160 °C

clapet anti-retour de pression d'ouverture

0.02 bar

pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009)

Oui

diamètre primaire nominal

3/4 pouce (20)

avec soupape de non-retour

Oui

adapté aux chauffages

Oui

matériau tuyauterie appareil

cuivre

matériau accessoires

acier

raccordement primaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec étrier de fixation murale

Oui

température du milieu

5...130 °C

type de réglage de la température

électrique

convient au glycol

Oui

avec thermomètre

Oui

Profondeur

180 mm

Hauteur

480 mm

Modèle type

circuit de chauffage mixte

Largeur

280 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.