Solaire thermique Solaire thermique (699 produits)


Kit hydraulique capteur solaire 200 LH supplémentaire
DE DIETRICH
Kit hydraulique pour raccordement capteur solaire thermique SOL 200 LH supplémentaire
Kit de raccordement eau froide avec groupe de sécurité
DE DIETRICH
Kit de raccordement eau froide. comprend tubulure et groupe de sécurité ECS 7 bars.
Pack D-SSC 500L hte t°-ECS semi-instant.-4 panneaux-fix. toit. inclinée+ access.
THERMADOR
Astrea Pack D -Système solaire combiné : 4 capteurs solaires-ballon combiné 500L type BSE051STHE production ECS semi-instantanée serpentin inox, soutien énergie primaire(bois-gaz-..)-kit accessoires complet-fixation panneaux toiture incliné
Panneau Solaire ASTREA 1210x1960x804 tubs D=22 Vertical revêtment MAGNELIS
THERMADOR
Panneau solaire surface 2,4 m², masse à vide 34 kg, position verticale 1250x2000, Raccordement CUD=22 4 tubes capacité 1,9 L, Température 199°C maxi- Cadre Aluminium - Isolation Laine Minérale-Verre Anti-Grêle
Conduit bi-tube inox.Longueur 20m. Raccord F 3/4'. Diamètre 16 mm
THERMADOR
Conduit inox bi-tube pré-isolé, résistant aux UV et rongeurs, avec fil de sonde en gaine PVC. Diamètre 16 mm, longueur de 20m, livré avec 4 raccords 3/4' FF. Pression max : 10 bar, température maximale de 175 °C
Doigt de Gant 3/4'M  avec presse étoupepour la Sonde solaire du régulateur
THERMADOR
Doigt de Gant 3/4'M avec presse étoupe vissé pour fixer la Sonde solaire du régulateur sur le raccord en sortie du panneau solaire thermique THERMADOR
Kit station solaire complète
CHAPPEE
Station solaire complète solaire WSC mutli-énergie. pompe à chaleur chaudière fioul. gaz et solaire jusque 8m2 de panneaux. avec ballon et résistance électrique de 2300W
ArmaFlex DuoSolar, jeu de raccords dn 16 soit : 4 bagues, 4 écrous et 4 joints
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex DuoSolar jeu de raccord dn 16 avec 4 bagues, 4 écrous et 4 joints pour système de tuyauterie permettant de relier les capteurs solaires au ballon d'eau chaude, à la chaudière à eau chaude et à d'autres utilisations.
Kit hydraulique capteur solaire 200 LH
CHAPPEE
Kit hydraulique pour raccordement capteur solaire thermique SOL 200 LH
Capteur solaire 200 LH
CHAPPEE
Capteur solaire thermique SOL 200LH pour la production d'eau chaude sanitaire
Carte électronique pour fonctions avancées pour Séries K et L
PANASONIC
Carte électronique pour fonctions avancées compatible avec PAC Aquarea Séries K et L
Ballon solaire WSC 400
CHAPPEE
Ballon solaire 400 WSC mutli-énergie. pompe à chaleur chaudière fioul. gaz et solaire jusque 8m2 de panneaux
Kit station solaire LC
CHAPPEE
Station solaire avec résistance électrique 2300W pour équipé ballon solaire WS
Station solaire WSC avec résistance
CHAPPEE
Station solaire complète solaire WSC mutli-énergie. pompe à chaleur chaudière fioul. gaz et solaire jusque 8m2 de panneaux. avec ballon de 300 l
Carte électronique pour connexion kit solaire pour unités intérieures gé H
PANASONIC
Carte électronique pour connexion kit solaire compatible avec unités intérieures de Série H et J
Carte électronique pour fonctions avancées pour Série M module de contrôle
PANASONIC
Carte électronique pour fonctions supplémentaires compatible avec Série M module de contrôle
ArmaFlex DuoSolar raccord rapide  dn25 1 1/4' filetage mâle conique
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex DuoSolar raccord rapide dn25 1 1/4' filetage mâle conique pour système de tuyauterie permettant de relier les capteurs solaires au ballon d'eau chaude, à la chaudière à eau chaude et à d'autres utilisations.