Conduit Rolux Condensation D60/100mm PPTL/PP long.1000mm Sekurit

Main media

Conduit Rolux Condensation diamètre 60/100mm PPTL/PP longueur 1000mm Sekurit.

 
 

Détails du produit

• Système de fermeture par clip coulissant avec marquage
• Une pose simplifiée
• La garantie d'une installation sécurisée
• Solidité en cas de chutes ou de chocs

Rolux Condensation est un système concentrique d'évacuation de fumées pour chaudières à condensation de type C3 et C1. Les conduits et coudes sont équipés du système Sekurit, qui simplifie et sécurise l'installation.

Rolux condensation

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine concentrique de rejet d'effluents

sec (non condensé)

Non

négatif (dépression)

Oui

humide (condensé)

Oui

positif (surpression)

Oui

mode de production tube externe

sans soudure

mode de production tube interne

sans soudure

connexion tube externe - tube externe

manchon avec étanchéification

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé

60 + 100 mm

épaisseur de paroi tube interne

2 mm

matériau tube extérieur

plastique

matériau tube intérieur

plastique

avec bande de serrage

Oui

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

longueur de travail

950 mm

Longueur

1000 mm

Numéro RAL

9016

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Rolux condensation

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.