Coude 30° Rolux Condensation D60/100mm PPTL/PVC système Sekurit

Main media

Coude 30° Rolux Condensation diamètre 60/100mm PPTL/PVC système Sekurit.

 
 

Détails du produit

• Système de fermeture par clip coulissant avec marquage
• Une pose simplifiée
• La garantie d'une installation sécurisée
• Solidité en cas de chutes ou de chocs

Rolux Condensation est un système concentrique d'évacuation de fumées pour chaudières à condensation de type C3 et C1. Les conduits et coudes sont équipés du système Sekurit, qui simplifie et sécurise l'installation.

Rolux condensation

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Rolux condensation

Raccord préformé concentrique extraction/ventilation, 2 voies

diamètre raccordement 2

60 + 100 mm

diamètre raccordement 1

60 + 100 mm

sec (non condensé)

Non

négatif (dépression)

Oui

humide (condensé)

Oui

positif (surpression)

Oui

mode de production tube externe

sans soudure

mode de production tube interne

sans soudure

connexion tube externe - tube externe

manchon avec étanchéification

épaisseur de paroi tube interne

1.8 mm

matériau tube extérieur

plastique

matériau tube intérieur

plastique

avec bande de serrage

Oui

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

angle du coude

30 °

Numéro RAL

9016

forme

coude

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.