STARFLEX LISSE 10/100 180 32M-

Main media
ICON

Flexible bobine STARFLEX 2010 pour dérouleurTubage, simple paroi TUBAGE FLEXIBLE Poujoulat diam.180

 
 

Détails du produit

Conduit flexible en Inox à paroi intérieure lisse. Il est constitué d'une double peau d'épaisseur 2x0,10 et permet le tubage des conduits traditionnels dévoyés (non rectilignes).
Étanchéité parfaite - Adaptable tout conduit
Flexible
Tubage
Conduit flexible en Inox à paroi lisse, double peau 2x0,10, idéal pour le tubage de conduits traditionnels non rectilignes.
Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l'ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs. Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

32

Code Douane

73219000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.