Terminal horizontal Rolux Condensation D60/100mm long.750mm excentrique blanc

Main media

Terminal horizontal Rolux Condensation diamètre 60/100mm longueur 750mm excentrique blanc.

 
 

Détails du produit

• Conduit extérieur en PVC pour traverser la paroi sans fourreau

Rolux Condensation est un système concentrique d'évacuation de fumées pour chaudières à condensation de type C3 et C1. Les conduits et coudes sont équipés du système Sekurit, qui simplifie et sécurise l'installation.

Rolux condensation

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Rolux condensation

Traversée de mur pour rejet d'effluents

couleur intérieure

blanc

numéro RAL côté interne

9010

numéro RAL côté pignon

9010

couleur côté pignon

blanc

matériau du tube d'alimentation en air

plastique

matériau du tube de fumée

plastique

construction à évacuation

à 1 conduit

anti-reflet/ sans glace

Oui

sec (non condensé)

Non

négatif (dépression)

Oui

humide (condensé)

Oui

positif (surpression)

Oui

adapté uniquement à l'alimentation en air

Non

diamètre du système concentrique

60 + 100 mm

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

type de système

concentrique

longueur totale

750 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.