Terminal vertical Rolux Condensation 5G D80/125mm noir

Main media

Terminal vertical Rolux Condensation 5G diamètre 80/125mm noir.

 
 

Détails du produit

• Esthétique et discret sur le toit
• Performant : très faible recirculation et faibles pertes de charge 
• Système anti-glace
• La partie supérieure du terminal est démontable afin de faciliter la maintenance et l'entretien de l'installation

Rolux Condensation est un système concentrique d'évacuation de fumées pour chaudières à condensation de type C3 et C1. Les conduits et coudes sont équipés du système Sekurit, qui simplifie et sécurise l'installation.

Rolux condensation

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Rolux condensation

Passe-toit, rejet d'effluents

diamètre externe système à double paroi

125 mm

diamètre interne partie située au-dessus du toit

80 mm

avec coque de glissement

Non

matériau du tube d'alimentation en air

plastique

matériau du tube de fumée

plastique

numéro RAL sous le toit

9010

couleur sous le toit

blanc

numéro RAL sur le toit

9005

couleur sur le toit

noir

avec raccordement mécanique à l'aération

Non

anti-reflet/ sans glace

Oui

diamètre interne système à double paroi

80 mm

sec (non condensé)

Non

négatif (dépression)

Oui

humide (condensé)

Oui

positif (surpression)

Oui

diamètre du système concentrique

80 + 125 mm

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

longueur au-dessus du toit

565 mm

pente du toit

0...55 °

type de système

concentrique

longueur totale

1110 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.