Réchauffeur - 3 kW TRI - 1' FFpour ECS et chauffage

Main media

Réchauffeur - 3 kW 400V triphasé - 1' FF, réchauffeur de boucle ou d'appoint pour ECS et chauffage THERMADOR

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Corps de chauffe électrique pour ballon d'eau chaude

tension nominale 1

400 V

Puissance

3...3 kW

limiteur de température de sécurité

Oui

matériau du corps de chauffe

acier inoxydable (inox)

pression de service

6 bar

réglage de la température

30...75 °C

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.