Ball.Chauff. 300L 1 Ech. + ECSDécouplage et Prod. ECS Instantanée

Main media

Ballon Chauffage 300L 1 échangeur acier + serpentin ECS Inox 5.1 L découplage hydraulique et production ECS instantanée, jaquette non amovible Thermador

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

matériau de la surface

plastique

matériau de la cuve

acier

contenu

279 l

Classe Energétique

B

Diamètre raccord

650 mm

Hauteur

1585 mm

positionnement vertical

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.