Ball.Chauffage 1500L 2 Ech. + ECS Prod Semi-Instantanée ECS

Main media

Ballon stockage chauffage 1500L Thermador avec serpentin inox pour ECS + 2 serpentins acier, classe ERP C

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

transfert de chaleur

spirale

protection de surface de la cuve

non traité

matériau de la cuve

acier

contenu

1432 l

Classe Energétique

C

Diamètre raccord

1210 mm

Profondeur

1210 mm

Hauteur

2250 mm

Largeur

1210 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.