Ballon Stockeur ECS M1 1000Lcode 3060161625164

Main media

Ballon stockage ECS 1000L M1, classe ERP C

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur d'eau chaude à chauffage indirect

positionnement vertical

Oui

raccordement, connexion de drainage

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau froide sanitaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement primaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre primaire nominal

1 1/2 pouces (40)

diamètre nominal du raccordement de drainage

1 1/2 pouces (40)

avec manomètre

Non

avec thermomètre

Non

Diamètre raccord

1070 mm

Hauteur

2188 mm

installation murale

Non

anode de protection

Oui

trappe de nettoyage

Oui

matériau de la cuve

acier

contenu

1007 l

Classe Energétique

C

transfert de chaleur

autre

avec vanne réductrice de pression

Non

protection de surface de la cuve

revêtu

diamètre eau froide sanitaire

1 1/2 pouces (40)

Hauteur de basculement

2440 mm

diamètre nominal eau chaude sanitaire

1 1/2 pouces (40)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.