Préparateur ECS de 900L. cuve et serpentin en acier émaillé. protection par anode en magnésium.Puissance échangée max de 71kW avec T° primaire 70°C.
Préparateurs d'eau chaude sanitaire indépendants hautes performances##NewLine##. Cuve en tôle d'acier émaillé, protection par anode en magnésium, . Échangeur sous forme de serpentin en acier émaillé, . Habillage disponible en 3 versions :
- habillage rigide (HR) en fibres polyester épaisseur 100 mm avec peau extérieure en polystyrol, - habillage rigide (MO HR), classement au feu MO, en laine de verre épaisseur 100 mm, recouverte d'une feuille d'aluminium, -habillage souple (HS), en laine minérale épaisseur 100 mm avec peau extérieure en PVC, classement au feu M1 . Tampon de visite latéral.
Son numéro de colis est le AJ80.
Préparateurs d'eau chaude sanitaire indépendants hautes performances . Cuve en tôle d'acier émaillé, protection par anode en magnésium . Échangeur sous forme de serpentin en acier émaillé . Tampon de visite latéral DN 110 . Habillage disponible en 3 versions :
- habillage rigide (HR) en fibres polyester épaisseur 100 mm avec peau extérieure en polystyrol - habillage rigide (MO HR), classement au feu MO, en laine de verre épaisseur 100 mm, recouverte d'une feuille d'aluminium -habillage souple (HS), en laine minérale épaisseur 100 mm avec peau extérieure en PVC, classement au feu M1
Smv
pour voir vos prix et les stocks
Hauteur
Pression de travail max.
contenu
Gamme
Multiple de vente
Code Douane