Préparateur solaire d'eau chaude sanitaire Inisol UNO BSL 300

Main media
ICON

Préparateur solaire d'eau chaude sanitaire 300L. cuve en acier émaillé double serpentin. équipé d'une station solaire. vase d'expansion et groupe de sécurité solaire

 
 

Détails du produit

Préparateur solaire intégrant tous les composants hydrauliques
. Cuve en acier émaillé avec isolation en mousse de polyuréthane injectée sans CFC, épaisseur 50 mm, protection par anode en magnésium . Échangeur inférieur solaire et échangeur supérieur dédié à la chaudière en tubes lisses émaillés extérieurement . Résistance électrique en option . Pré-équipés et précâblés d'origine avec tous les composants nécessaires au raccordement et à la commande d'une installation solaire : station solaire avec pompe modulante, dégazeur à purge manuelle, vase d'expansion, groupe de sécurité solaire, dispositif de remplissage et de vidange, bac de récupération fluide et mitigeur thermostatique . Régulation solaire CS2 . Raccordements à l'arrière par «Plug and Heat System» . Habillage et capots en ABS.

Inisol

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon d'eau chaude pour système solaire

matériau de la cuve

acier

Hauteur

1796 mm

Largeur

604 mm

Info produit

Gamme

Inisol

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.