Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
FLUCTUS Vanne d'équilibrage statique FF Kvs 0,23 avec vidange DN15U
• 2 en 1 : vanne d'équilibrage et robinet d'isolement par boisseau sphérique
• Pas de sens de pose : fonctionnement indépendant du sens du fluide.
• Maintenance simplifiée : arrêt de circulation du fluide par poignée 1/4 de tour et sans modification du réglage.
• La plus haute précision de mesure : une tolérance de mesure du débit de seulement ±3%.
• Rapidité de mise en service : lecture en continu du débit selon la valeur unique Kvm quelque-soit le réglage.
• Gain de place : aucune longueur droite de stabilisation de débit nécessaire en amont ou en aval de la vanne.
• Polyvalent : pour applications chauffage, refroidissement et bouclage sanitaire (ACS).
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
diamètre nominal
Température moyenne (permanente)
commandé par moteur
avec robinet de mesure
avec indicateur
valeur KVS
avec raccord d'accouplement 1
hauteur de commande
avec raccord d'accouplement 2
adapté à l'eau d'usage
longueur de course
adapté à l'eau de chauffage
valeur KV
adapté à l'eau chaude sanitaire
avec isolation
avec raccordement au circuit de fuite
Pression de travail max.
avec raccordement mesure
angle de la tige
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
pression nominale de bride
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
différence maximale de pression à 20 °C
thermostatique
avec embout de mesure rallongé
pression nominale de l'article
buse venturi
Avec robinet de distribution
contrôle de l'équilibre hydraulique
buse à effet venturi
type d'actionneur
préréglable scellable / verrouillable
diamètre de la manivelle
longueur de l'élément fonctionnel
avec thermomètre
diamètre extérieur du tube
commande manuelle
Matière
Qualité du matériau
type raccordement 2
principe de mesure
Traitement de surface
type raccordement 1