Vanne papillon à oreilles taraudées cadenassable - manchette EPDM DN150

Main media
ICON

Vanne papillon à oreilles taraudées cadenassable - manchette EPDM DN150

 
 

Détails du produit

Vanne Papillon A Oreilles Taraudees Dn150
Corps Fonte Fgl Revetu Peinture Epoxy Bleue
Papillon En Fonte Gs Revetu Polyamide
Manchette Epdm
Pression Maxi De Service Pms: 16 Bars
Raccordement Iso Pn10/16
Temperature De Service Ts: -10°C + 120°C
Poignee Crantee En Composite - 5 Positions
Cadenassable
Normalisations:
Directive 97/23/Ce-Ce N° 0038
Cstb
Acs
Ecartement 56Mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Vanne papillon

joint

EPDM

qualité du matériau

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la lame du clapet

fonte

diamètre nominal

DN 150

Traitement de surface

revêtu

pression nominale de bride

PN 16

commande

poignée à appuyer

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.