Vanne male/femelle laiton lev.plat rouge 1'1/4

Main media

Détails du produit

Vanne A Sphere Male/Femelle 1"1/4 Bsp
Corps Laiton Cw617N Matrice A Chaud
Nickele Sauf Filetage
Joint De Sphere Et Presse Etoupe En P.T.F.E
Passage Integral
Axe Inejectable
Pression Maxi Service Pms:
40 Bars Jusqu'Au 1/2" 32 Bars Du 3/4" Au 1"
25 Bars Du 1"1/4 Au 2"
Temperature De Service Ts: 0 °C + 110°C
Poignee Acier Plate Rouge
Poignee Reversible
Agrement Acs
Ecartement 76Mm

Alpine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Alpine

Multiple de vente

1

Code Douane

84818081

Vanne à boisseau sphérique

matériau de la sphère

laiton

matériau du joint sphérique

polytétrafluoroéthylène (PTFE)

diamètre nominal raccordement 1

1 1/4 pouces (32)

pression nominale de l'article

PN 40

Matière

laiton

Qualité du matériau

laiton peu appauvri en zinc

type raccordement 2

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 1

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal raccordement 2

1 1/4 pouces (32)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.