ESM 86 - 230V - Acs - Electrovanne 2 Voies Pour réseaux d'eau potable

Main media

Normalement fermée (ouverture sous tension). Alimentation 230 V. Attestation de conformité sanitaire. Compatible eau et air. 0,3-10 Bars - 90°C max. Membrane NBR (Nitrile) - Nécessite une pression différentielle de 0,2 Bar mini.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Électrovanne

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

température moyenne (permanente)

0...90 °C

matériau du joint

PTFE/NBR

différence minimale de pression

0.3 bar

température ambiante max.

80 °C

fréquence de tension d'entrée

1...50 Hz

Classe de protection (IP)

IP65

tension de raccordement

230 V

Matière

laiton

Qualité du matériau

CuZn40Pb2 (CW617N)

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Hauteur

101 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.