Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
POCH-RU-4049>2634-G1'1/2>G1'-FTM-CHR-JAU. (4092741)-Utilisé pour joindre deux tuyaux et pour permettre une éventuelle déconnexion sans que l'on ait à couper les tuyaux.
Télécommandes Grundfos utilisées pour l'installation, la surveillance des données, l'information sur les défauts et la configuration des pompes et systèmes Grundfos, par liaison radio ou IR.
Coffret de commande et de protection pour pompe PROTEC-2 - Protection contre manque d'eau et surintensités - Alimentation Bi-tension : 230V/400V - Intensité maxi : 10 A - REDémarrage manuel
Coffret de protection manque d'eau mono électrode DSN 51/12 pour pompe Immergée - Ampérage maxi 12 A - Alimentation électrique : Bi-tension 230 V / 400 V - Livré sans sonde et sans thermique
Régulateur de niveau à IFB Bleu 10m - Longueur de câble : 10 m - Pour mise en marche ou arrêt d'une pompe en Eaux Chargées - 2 régulateurs sont nécessaires pour effectuer une automatisation
Interrupteur de niveau BIP-STOP NEOP. 5mt. - Fonctionnement en remplissage et vidange - Longueur de câble : 5 m - Pour mise en marche et arrêt d'une pompe ou d'une alarme
Détecteur de sens de rotation. (2095967)-Indicateur du sens de rotation pour le contrôle/affichage sans contact du sens de rotation des pompes à rotor noyé avec moteur asynchrone en version 1~ ou 3 ~.
KIT LAMPE FLASH 230/400 V - IP65 - PRECâble 10 M - Emet un signal lumineux de forte puissance lors de la fermeture du contact 'report defaut' équipant les coffrets R2E
Gel d'étanchéité auto-agglomérant, atoxique, retirable et réutilisable pour boîte de dérivation standard. Gel isolant la connexion : indice IP 68. Ré-accessible et réutilisable la connexion demeure modifiable. Flacon de 500 ml.
Kit de raccordement pour réservoir AQUAVAREM : Avec contacteur manomètrique XMP6 - FlexilBE coudé 1' de 500 mm - Manomètre 0/6 bar - Raccords d'adaptation - Rouleau de téflon