TM RED 3 Fils - Câble 10M - Flotteur réversible

Main media

Flotteur à bille TM-RED 10m. - Longueur de câble : 10 m - Pour mise en marche ou arrêt d'une pompe ou d'une alarme en Eaux Claires ou Chargées

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Interrupteur à flotteur

convient pour matières fécales

Non

convient pour eau de pluie

Oui

convient pour eau potable

Non

montage vertical

Oui

charge de contact max.

4 A

diamètre du flotteur

105 mm

matériau du flotteur

autre

tension max. contacts

250 V

température moyenne maximale (permanente)

50 °C

type de capteur

cylindrique

montage horizontal

Non

antidéflagration

Non

avec affichage

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.