Indicateur du sens de rotation Wilo (2095967)

Main media
ICON

Détecteur de sens de rotation. (2095967)-Indicateur du sens de rotation pour le contrôle/affichage sans contact du sens de rotation des pompes à rotor noyé avec moteur asynchrone en version 1~ ou 3 ~.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour pompes

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Longueur

210 mm

Hauteur

120 mm

Largeur

160 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90261029

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.