MI301 Bluetooth iOS/Android Grundfos GO

Main media

Télécommandes Grundfos utilisées pour l'installation, la surveillance des données, l'information sur les défauts et la configuration des pompes et systèmes Grundfos, par liaison radio ou IR.

 
 

Détails du produit

MI 301
L'interface Grundfos GO est utilisée pour établir une connection sans fil vers un produit Grundfos, en utilisant une plateforme standard Androïd ou iOS associée à l'application gratuite Grundfos GO disponible sur l'App Store et Google.
Le produit MI 301 est un module additionnel avec communication infrarouge et radio intégré. Il doit être utilisé en association avec un Smatphone fonctionant sous Androïd ou iOS avec une liaison Bluetooth. Le module MI 301 possède une batterie rechargeable Li-ion et doit être rechargé séparément.
Le Grundfos GO vous permet de commander et surveiller vos installations de pompage à distance et d'avoir accès aux outils Grundfos en ligne.
Grundfos GO a été conçu pour vous faire gagner du temps.
Le générateur de pdf intégré stocke vos rapports (état et configurations pompes) et vos notes importantes dans un format universel.
L'interface convivial de l'application Grundfos GO vous fournit toutes les informations nécessaires.
Grundfos GO fonctionne avec toutes nos pompes électroniques.
L'application vous guide dans le fonctionnement de vos installations de pompage et vous indique les données essentielles (point de consigne, consommation électrique, vitesse, température, etc...).
Même le journal des alarmes a été conçu pour que les codes d'erreur soient bien décrits et intuitifs.
Sont livrés avec cette référence :
• Interface Grundfos MI 301
• Cordon chargeur de batterie
• Guide rapide d'utilisation
Installation:
Plage température ambiante: -20 .. 70 °C
Humidité relative: 95 %
Donnée électrique:
Intensité maximum consommée: 0.03 A
Indice de protection (IEC 34-5): IP40
Autres:
N° VVS danois: 380679301
N° RSK suédois: 5731821
N° LVI finlandais: 4615956
N° NRF norvégien: 9040866

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires électriques pour pompes

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Classe de protection (IP)

autre

type d'accessoire/pièce détachée

module de communication

Info produit

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.