ESM 86 - 230V - F/F 1' - Acs - Electrovanne 2 Voies Pour eau potable

Main media

Electrovanne Laiton ESM86 2 voies à commande assistée à membrane destinée au sectionnement des réseaux véhiculant de l'eau potable. (ACS) 1' à 230V

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Électrovanne

diamètre nominal

1 pouces (25)

température moyenne (permanente)

0...90 °C

matériau du joint

PTFE/NBR

différence minimale de pression

0.3 bar

température ambiante max.

80 °C

fréquence de tension d'entrée

1...50 Hz

Classe de protection (IP)

IP65

tension de raccordement

230 V

Matière

laiton

Qualité du matériau

CuZn40Pb2 (CW617N)

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Hauteur

106 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.