Circulateur intelligent Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10 (2164577)

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 7.96 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 14.22 m

Circulateur intelligent Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-14 à rotor noyé avec moteur EC et adaptation électronique des performances hydrauliques pour les systèmes de chauffage, climatisation. (2164577)

 
 

Détails du produit

Stratos maxo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Stratos maxo

Code Douane

84137030

Multiple de vente

1

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.2

diamètre raccordement côté refoulement

50 mm

diamètre raccordement côté alimentation

50 mm

diamètre raccordement côté refoulement

2 pouces (50)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté alimentation

2 pouces (50)

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

-10...110 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 20 (GJL-200)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

fonte

pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC

Oui

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

standard radio 5G

Non

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

88.07 kPa

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

débit volumétrique (BEP)

7.96 m³/h

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

puissance électrique du moteur (P1)

0.34 kW

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

standard radio Bluetooth

Oui

avec interface de communication RS-485

Oui

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Classe de protection (IP)

IPX4D

fréquence

50/60 Hz

longueur d’encastrement

180 mm

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

tension assignée (Ue)

230...230 V

contact de commutation hors tension

Oui

supporte le protocole KNX

Non

température ambiante

-10...40 °C

hauteur d’élévation max.

14.22 m

nombre de phases

1

volume refoulé max.

12.34 m³/h

Intensité

1.5 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.